Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,2j D - OT5008

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,2j D - OT5008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...50 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1133

Toimittajan tuotenumero

OT5008

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...50 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...50 V DC , Virrankulutus: 20 mA , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: PBT , Materiaali, l