Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,3jPN - OJE200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,3jPN - OJE200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1105

Toimittajan tuotenumero

OJE200

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

10000 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , himmeä kytkentä , Pistokeliitäntä, M8 pistokeliitäntä , tunnistus sivulta