IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.10m,4jPN - OJ5009

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1041
Toimittajan tuotenumero
OJ5009
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
10000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
1200 Hz
Aallonpituuden sensori:
660 nm


