IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.15m,2jDC - OJ5138

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1090
Toimittajan tuotenumero
OJ5138
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
15000 mm
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
15000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Lasersuojaluokka:
luokka 1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
650 nm


