IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.1m,2j DC - OJ5019

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1047
Toimittajan tuotenumero
OJ5019
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
1000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Aallonpituuden sensori:
650 nm


