IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.1m,4jPNP - OJ5142

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.1m,4jPNP - OJ5142

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1000 mm

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1093

Toimittajan tuotenumero

OJ5142

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

1000 mm

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

1000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Lasersuojaluokka:

luokka 1

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1200 Hz

Aallonpituuden sensori:

650 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 1 m , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 12 mA , kirkas / himmeä kytkentä,ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M8 pistokeliitänt