IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.20m,3-j, - O5E200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Maksimi kytkentäetäisyys - 20000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0847
Toimittajan tuotenumero
O5E200
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
20000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Aallonpituuden sensori:
624 nm


