Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.25m,2-j - O5S51A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.25m,2-j - O5S51A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 25000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0870

Toimittajan tuotenumero

O5S51A

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

25000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 25 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , ATEX-hyväksyntä , Ryhmä II, kategoria 3