IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.50mAC/DC - OA0101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 50000 mm
Valotyyppi - infrapunavalo
Jännitetyyppi - AC/DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0888
Toimittajan tuotenumero
OA0101
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
50000 mm
Valotyyppi:
infrapunavalo
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
50000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Aallonpituuden sensori:
880 nm


