Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.60m,3-j, - O5E51A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.60m,3-j, - O5E51A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0850

Toimittajan tuotenumero

O5E51A

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 25 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...30 V DC * , Virrankulutus: 11 mA , kirkas / himmeä kytkentä,ohjelmoitavissa painikkeella , Pistokeliitäntä