Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.6m,2j DC - OU5045

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.6m,2j DC - OU5045

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6000 mm

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...55 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1153

Toimittajan tuotenumero

OU5045

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

6000 mm

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aallonpituuden sensori:

880 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 6 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite:10...55 V DC , Virrankulutus: 20 mA , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: modifioitu PPO , Mat