Etusivu

IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.6m,3jPNP - OU5006

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Läh/vast,sk.6m,3jPNP - OU5006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...55 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1142

Toimittajan tuotenumero

OU5006

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

140 Hz

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 6 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...55 V DC , Virrankulutus: 20 mA , himmeä kytkentä , Liitäntäkaapeli, 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm2 , Mater