IFM - Valokenno,Lähetin, M12,4 m - OF5021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0913
Toimittajan tuotenumero
OF5021
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
4000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
4000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
muu
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Anturin halkaisija:
12 mm
Anturin pituus:
74 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Aallonpituuden sensori:
880 nm


