IFM - Valokenno lähetin,M18,20mm - OGS200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Jännitetyyppi - DC
Maksimi kytkentäetäisyys - 15000 mm
Ajastus-toiminto - ei
Anturin leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520424
Toimittajan tuotenumero
OGS200
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Jännitetyyppi:
DC
Maksimi kytkentäetäisyys:
15000 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
72 mm
Anturin pituus:
18 mm


