Etusivu

IFM - Valokenno laser sk 10m koht. - O1D104

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno laser sk 10m koht. - O1D104

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - NPN

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Syöttöjännite - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0804

Toimittajan tuotenumero

O1D104

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Syöttöjännite:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Jännitetyyppi:

DC

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Optoelektroniset anturit , Optinen etäisyydenmittausanturi ,Toimintaetäisyys 10 m , DC NPN , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 150 mA , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Taustavaimennus , Näkyvä l