Etusivu

IFM - Valokenno laser sk 10m koht. - O1D300

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno laser sk 10m koht. - O1D300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analoginen ulostulo - muu

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Syöttöjännite - 18...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0808

Toimittajan tuotenumero

O1D300

Tukkuerä

1

Analoginen ulostulo:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Syöttöjännite:

18...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Jännitetyyppi:

DC

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Optoelektroniset anturit , Optinen pinnankorkeusanturi , Suorak.muot.metallikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 150 mA , OUT1: sulkeutuva / avautuva (ohjelmoitavissa) OUT2: sulkeutuva / avautu