Etusivu

IFM - Valokenno laser sk 3,5m koht. - O1D102

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno laser sk 3,5m koht. - O1D102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analoginen ulostulo - muu

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Syöttöjännite - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0802

Toimittajan tuotenumero

O1D102

Tukkuerä

1

Analoginen ulostulo:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Syöttöjännite:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Jännitetyyppi:

DC

Käyttölämpötila:

-10...60 °C

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Optoelektroniset anturit , Optinen etäisyydenmittausanturi ,Suorak.muot. metallikotelo , Toimintaetäisyys 3.5 m , DC PNP , Käyttöjännite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 150 mA , OUT1: sulkeutuva / avautuva (ohjelmoitavissa) OUT2: sulkeutuva / avautuva (oh