Etusivu

IFM - Valokenno peili 18m - O4P200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno peili 18m - O4P200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 18000 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727598

Toimittajan tuotenumero

O4P200

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

18000 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sisältää heijastimen:

ei

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

18000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Ajastus-toiminto:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Anturin leveys:

27 mm

Anturin korkeus:

86.2 mm

Anturin pituus:

63.8 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei