IFM - Valokenno,Peili,M12,2.5m,3jPNP - OGP100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0981
Toimittajan tuotenumero
OGP100
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
2500 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
50 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Anturin pituus:
44 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
645 nm


