IFM - Valokenno,Peili,M12,2m,3jPNP - OGP701

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 200 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0992
Toimittajan tuotenumero
OGP701
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
200 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Heijastimen minimietäisyys:
200 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Anturin pituus:
72 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
655 nm


