IFM - Valokenno,Peili,M12,2m 4jNPN - OF5051

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 50 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - infrapunavalo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0923
Toimittajan tuotenumero
OF5051
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
50 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
infrapunavalo
Maksimi kytkentäetäisyys:
2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kytkennän lähtö:
NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Heijastimen minimietäisyys:
50 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Anturin halkaisija:
12 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
320 Hz
Anturin pituus:
74 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
880 nm


