IFM - Valokenno,Peili,M12,3m,2jAC/DC - OG0043

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - AC/DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0938
Toimittajan tuotenumero
OG0043
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
3000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Anturin pituus:
78.5 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Aallonpituuden sensori:
660 nm


