IFM - Valokenno,Peili,M12,3m 3jNPN - OG5125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 3000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0944
Toimittajan tuotenumero
OG5125
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
3000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
3000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Anturin pituus:
59.3 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
660 nm


