IFM - Valokenno,Peili,M12,4m,3jPNP - OGP280

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Käyttöetäisyys - 100...4000 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0985
Toimittajan tuotenumero
OGP280
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Käyttöetäisyys:
100...4000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
4000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Aallonpituuden sensori:
624 nm


