IFM - Valokenno,Peili,M12,8m,3jPNP - OF5024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 200 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0915
Toimittajan tuotenumero
OF5024
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
200 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
800 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Heijastimen minimietäisyys:
200 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Anturin halkaisija:
12 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
320 Hz
Anturin pituus:
60 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
660 nm


