IFM - Valokenno,Peili,sk.1.5m,3jPNP - OU5029

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1500 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 1500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1147
Toimittajan tuotenumero
OU5029
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
1500 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
1500 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
150 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
160 Hz
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Aallonpituuden sensori:
660 nm


