IFM - Valokenno,Peili,sk.1.8m,3jPNP - OJR200


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1800 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 1800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1108
Toimittajan tuotenumero
OJR200
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
1800 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
1800 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
1800 Hz
Optisen pinnan materiaali:
muovi