IFM - Valokenno,Peili,sk.1m,3-j,PNP - O7P201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 1000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0886
Toimittajan tuotenumero
O7P201
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
1000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
30 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Aallonpituuden sensori:
633 nm


