IFM - Valokenno,Peili,sk.22 m , 3-j - O4P500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 22 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0842
Toimittajan tuotenumero
O4P500
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
22 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
0.3 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Aallonpituuden sensori:
624 nm


