Etusivu

IFM - Valokenno,Peili,sk.2m,4jPNP - OJ5006

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.2m,4jPNP - OJ5006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 2000 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1039

Toimittajan tuotenumero

OJ5006

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

2000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 2 m , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 22 mA , kirkas / himmeä kytkentä, ohjelmoitava , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-ka