IFM - Valokenno,Peili,sk.3m,3jPNP - OU5070

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 3000 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - infrapunavalo
Maksimi kytkentäetäisyys - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1158
Toimittajan tuotenumero
OU5070
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
3000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
infrapunavalo
Maksimi kytkentäetäisyys:
3000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
10...55 V
Heijastimen minimietäisyys:
150 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
160 Hz
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Aallonpituuden sensori:
880 nm


