IFM - Valokenno,peili,Sk,3m,PNP,M12 - OU5036

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Sisältää heijastimen - kyllä
Valotyyppi - infrapunavalo
Maksimi kytkentäetäisyys - 3000 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520356
Toimittajan tuotenumero
OU5036
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää heijastimen:
kyllä
Valotyyppi:
infrapunavalo
Maksimi kytkentäetäisyys:
3000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Enimmäislähtövirta:
35 mA
Ajastus-toiminto:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V


