IFM - Valokenno,Peili,sk.5m,3-jPNP - O6P303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0878
Toimittajan tuotenumero
O6P303
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Maksimi kytkentäetäisyys:
5000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Aallonpituuden sensori:
633 nm


