IFM - Valokenno,Peili,sk.5m,3jPNP - OT5013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 5000 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - infrapunavalo
Maksimi kytkentäetäisyys - 5000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1135
Toimittajan tuotenumero
OT5013
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
5000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
infrapunavalo
Maksimi kytkentäetäisyys:
5000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
150 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...50 V
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
150 Hz
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
880 nm


