IFM - Valokenno,Peili,sk.8m,4jPNP - OJ5036

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 8000 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 8000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1059
Toimittajan tuotenumero
OJ5036
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
8000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
8000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Aallonpituuden sensori:
650 nm


