IFM - Valokenno,peili,Sk,8m,PNP/NPN - OA5107


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Enimmäislähtövirta - 250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Maksimi kytkentäetäisyys - 8000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520330
Toimittajan tuotenumero
OA5107
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Enimmäislähtövirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
8000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
90 mm
Anturin pituus:
70 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
660 nm