IFM - Valokenno,peili,Suorak,5m,PNP - OL5003


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Sisältää heijastimen - ei
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 5000 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520350
Toimittajan tuotenumero
OL5003
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää heijastimen:
ei
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
5000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
-