IFM - Valokenno,Sk,koht,20cm - OT5003

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Sk,koht,20cm - OT5003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 4...200 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - DC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Valotyyppi - infrapunavalo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520434

Toimittajan tuotenumero

OT5003

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

4...200 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

DC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sisältää heijastimen:

ei

Enimmäislähtövirta:

250 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...50 V

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Maksimi kytkentäetäisyys:

200 mm

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

DeviceNet liityntä:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 2

Profibus liityntä:

ei

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

19 mm

Anturin korkeus:

87 mm

Anturin pituus:

30 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

150 Hz

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

880 nm

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C