IFM - Valokenno,Sk,koht,m,1400mm,PNP - O5H200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Sk,koht,m,1400mm,PNP - O5H200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1400 mm

  • Käyttöetäisyys - 50...1400 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520322

Toimittajan tuotenumero

O5H200

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

1400 mm

Käyttöetäisyys:

50...1400 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sisältää heijastimen:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Säätöalue:

50...1400 mm

Maksimi kytkentäetäisyys:

1400 mm

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Kolmiomittaus:

taustahäivytys

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Anturin leveys:

18.2 mm

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 2

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

46.8 mm

RS-485 liityntä:

ei

SSD liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin korkeus:

70.3 mm

Tunnistustila:

valokytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei