IFM - Valokenno SK,läh+vastotin,25m - O5E502

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno SK,läh+vastotin,25m - O5E502

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Enimmäislähtövirta - 200 mA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727590

Toimittajan tuotenumero

O5E502

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin leveys:

18.2 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

46.8 mm

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Anturin korkeus:

70.3 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C