IFM - Valokenno vast. - O6E215

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno vast. - O6E215

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2265

Toimittajan tuotenumero

O6E215

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

15000 mm

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Maksimi kytkentäetäisyys:

15000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Aallonpituuden sensori:

850 nm