IFM - Valokenno vast. - O6E303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC2260
Toimittajan tuotenumero
O6E303
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
10000 mm
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Maksimi kytkentäetäisyys:
10000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Aallonpituuden sensori:
633 nm


