IFM - Valokenno,Vast.otin,M12,4m,4jP - OF5022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - infrapunavalo
Kytkentätyyppi - muu
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0914
Toimittajan tuotenumero
OF5022
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
4000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
4000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Anturin halkaisija:
12 mm
Anturin pituus:
74 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kytkentätaajuus:
320 Hz
Aallonpituuden sensori:
880 nm


