IFM - Väritunnistin,19mm,3-j,PNP/NPN - O5C500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - moniväri-LED
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15 mm
Käyttöetäisyys - 15...19 mm
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0846
Toimittajan tuotenumero
O5C500
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
moniväri-LED
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
15 mm
Käyttöetäisyys:
15...19 mm
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
19 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C


