Etusivu

IFM - Varrasasennus,Ø 12 / M10,suora - E20938

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Varrasasennus,Ø 12 / M10,suora - E20938

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Materiaalin laatu - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pituus - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520169

Toimittajan tuotenumero

E20938

Tukkuerä

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

130 mm