Etusivu

IFM - Vent.ant.sk:2mm,NAMUR - NS5002

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Vent.ant.sk:2mm,NAMUR - NS5002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - NAMUR

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1977

Toimittajan tuotenumero

NS5002

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NAMUR

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

8.2...8.2 V

Induktiiviset anturit , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 2 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , liitäntä luonnostaan vaarattomaanvahvistimeen maks. arvoin U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW ,Nimellisjännite: 8,2 V DC , Virrankulutus: 1 mA , av