Etusivu

IFM - Vent.ant.sk:4mm, - N95001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Vent.ant.sk:4mm, - N95001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kytkennän lähtö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1948

Toimittajan tuotenumero

N95001

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

8.2...8.2 V

Venttiilianturit , Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo ,Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus ei sallittu , 4-johdin , liitäntäluonnostaan vaarattomaan vahvistimeen maks. arvoin U = 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW , Nimellisjännite: 8,2 V DC , Vir