Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Vent.ant.sk:4mm,NAMUR - NN5013

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Vent.ant.sk:4mm,NAMUR - NN5013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kytkennän lähtö - NAMUR

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1976

Toimittajan tuotenumero

NN5013

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

NAMUR

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1800 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

8.2...8.2 V

Venttiilianturit , Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo ,Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus ei sallittu , 4-johdin , liitäntäluonnostaan vaarattomaan vahvistimeen maks. arvoin U = 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW , Nimellisjännite: 8,2 V DC , Vir