Etusivu

IFM - VIRTALÄHDE 24VDC/1,3A - DN1020

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - VIRTALÄHDE 24VDC/1,3A - DN1020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1716

Toimittajan tuotenumero

DN1020

Tukkuerä

1

Valvontalaitteet, jännitelähteet , Hakkuriteholähde 24 V DC ,Käyttöjännite: 100...240 V AC , Nimellisjännite: 115 / 230 V AC , jousiliittimet maks. 2.5 mm2 , Ensiötahdistus , Materiaali, kotelo: polykarbonaatti, 5 vuotta Takuu, Korvataan mallilla: DN1030