Varastointi päättyy

IFM - VIRTALÄHDE 24VDC/4A/CLASS 2 - DN2112

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - VIRTALÄHDE 24VDC/4A/CLASS 2 - DN2112

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1731

Toimittajan tuotenumero

DN2112

Tukkuerä

1

Valvontalaitteet, jännitelähteet , Hakkuriteholähde 24 V DC ,Käyttöjännite: 85...132 V AC / 176...264 V AC, 210...375 V DC , Nimellisjännite: 115 / 230 V AC , liittimet 1,5...6 mm2 , Ensiötahdistus , Rajoitettu teholähdeluokka 2 , Materiaali, kotelo: alu